Sicherheitsschuh Sport S1, 36

Codice art.: Z092115 6598-36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z092115 6598-36
EAN / GTIN 4031101679570
Codice del produttore 6598836

Descrizione

Descrizione:

Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung: Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh mit erstklassigem Tragekomfort. Für Chromallergiker geeignet, da er aus synthetischen Materialien gefertigt ist.
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • ESD-Ausstattung
  • Proprietà:

    EU-Schuhgröße: 36
    Pointure UE: 36
    Modèle: 6598
    Couleur: noir