LOCTITE 241 Schraubensicherung 250ml

Codice art.: Z083510 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Schraubensicherung

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z083510 250
EAN / GTIN 2000000359007
Codice del produttore 195767

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 241 Schraubensicherung 250ml
Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung, wieder lösbare Schraubensicherung, für Gewinde bis M12
  • Losbrechmoment 33 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemparaturbeständig bis +150° C.
  • Proprietà:

    Farbe Schraubensicherung: blau
    Festigkeit Schraubensicherung: mittel
    Funktionsfestigkeit: 9 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 241
    minimales Losbrechmoment: 33 N·m
    Füllflüssigkeit: 250 ml
    für Gewindegröße M bis: M12