Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic

Codice art.: Z070035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo Z070035
EAN / GTIN 4014549381762
Codice del produttore 576825

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Flansch BF-AGC 18
  • Schnellspannmutter QNR-AGC 18
  • Schutzhaube SH-AGC 18
  • Stirnlochschlüssel KF-AGC 18
  • Zusatzhandgriff VIBRASTOP
  • im Systainer

    Beschreibung: Die robuste Lösung beim Trennen und Schleifen.Staubresistent und langlebig wird der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer AGC 18 dank gekapseltem, bürstenlosem EC-TEC Motor und geschützter Elektronik. Dabei sorgt die stufenlos regelbare Drehzahl von 4.500 bis 8.500 U/min für materialgerechtes Trennen und Schleifen. Die Bauweise des AGC 18 ist konsequent auf optimale Ergonomie beim Trennen ausgelegt. Zudem sind für besonders große Laufruhe und wenig Vibration Motor und Gehäuse voneinander entkoppelt.
    Ausführung:
  • Robust und langlebig: gekapselter Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt
  • Materialgerecht arbeiten: Drehzahl ist von 4.500 bis 8.500 U/min stufenlos regelbar
  • Ideale Ergonomie für Trennarbeiten: liegt durch seine Bauweise gut in der Hand und ist sehr laufruhig und vibrationsarm
  • Schnell zum Ergebnis: dank des leistungsstarken, bürstenlosen und somit wartungsfreien EC-TEC Motors
  • Arbeitsschutz inklusive: für sicheres Arbeiten sorgen Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, Motorbremse und Wiederanlaufschutz
  • Besser im System: kompatibel mit den Akkupacks und Ladegeräten des Festool 18 Volt-Systems
  • Sicher investiert: rundum abgesichert durch den umfangreichen Festool Service
  • Proprietà:

    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Gewicht inklusive Akku: 2,7 kg
    Herstellerbezeichnung: AGC 18-125 EB-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Plage de vitesses de rotation: 8,5 Attribute
    ø disque max.: 125 mm
    Poids, batterie comprise: 2,7 kg
    Gewicht inklusive Akku: 2,7 kg