U-WAVE-T, cicalino

Codice art.: L40700 151
Sconto
CHF 200.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Trasmettitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40700 151
EAN / GTIN 4946368732886
Codice del produttore 02AZD880G
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio di trasmissione di circa 20 m (nell'area visibile) Frequenza di comunicazione: sistema wireless a 2,4 GHz per una trasmissione dati affidabile e sicura Esportazione semplice dei dati in Microsoft® Excel® o altre applicazioni software SPC professionali Il trasmettitore conferma la trasmissione dei dati con un cicalino o un Segnalazione LED rosso / verde. Sono disponibili trasmettitori IP67. Basso consumo energetico: 400.000 trasferimenti dati con una batteria Utilizzando il software opzionale (U-WAVE Event) è possibile richiedere i dati da un PC. Questo è l'ideale se il sistema è installato in una posizione inaccessibile o difficile da raggiungere.

Proprietà:

Dimensioni (LxPxA): 44 x 29,6 x 18,5
Alimentazione: Batteria CR2032
Durata della batteria: circa 400.000 trasmissioni

Download & documenti

Prodotti correlati