• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Vernier Offset Caliper 0-150mm, 0,05mm,

Codice art.: L40020 191
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
Codice articolo L40020 191
EAN / GTIN 4946368111025
Codice del produttore 536-101
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

This Offset Caliper enables you to measure stepped workpieces and offers you the following benefits: The beam-mounted jaw is adjustable to facilitate the measurement of stepped sections and hard-to-reach workpiece features.

Proprietà:

Accuracy: ±0,05 mm
Graduation: 0,05 mm
Range: 0-150 mm
Metric