Messschieber Nonio 0 – 300 mm

Codice art.: L40010 9771
Sconto
CHF 246.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 862
  • Asta di profondità: flach
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio
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
Norma DIN 862
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,02 mm
Risoluzione 0,02 mm
Scala cromata
Limite di errore 0,04 mm
Asta di profondità ja
Asta di profondità flach
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guida di scorrimento rialzata
Lunghezza dei becchi 64 mm
Lunghezza punte a croce 22 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Peso 355 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 9771
EAN / GTIN 4946368110257
Codice del produttore 530-124
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste pinze standard offrono i seguenti vantaggi: scala principale e guide rialzate cromate satinate

Proprietà:

Precisione: ± 0,04 mm
Graduazione: 0,02 mm
Campo di misura: 0 - 300 mm
Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati