{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | 25 mm - 50 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Limite di errore | 2 µm | |
| ⌀ Stelo | 6,35 mm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
| Fissaggio | sì | |
| Metrologia | analogico | |
| Peso | 0,215 kg | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Bügelmessschraube |
| Codice articolo | L40010 5749 | |
| EAN / GTIN | 4946368103013 | |
| Codice del produttore | 103-138 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |