Calibro a corsoio, morsetto dinamometrico, 0-150 mm / 0-6 ″, 0,05 mm, metrico / pollici

Codice art.: L40010 5406
Sconto
CHF 51.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / Inch
  • Asta di profondità: flach
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Lettura 0,002 pollici
Risoluzione mm / Inch
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Limite di errore 0,05 mm
Asta di profondità nein
Asta di profondità flach
Fissaggio Regolazione a serraggio a molla
Lunghezza dei becchi 40 mm
Lunghezza punte a croce 17 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Peso 142 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 5406
EAN / GTIN 4946368110554
Codice del produttore 531-122
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Campo di misura: 0 – 150 mm / 0 – 6 pollici.
Risoluzione: ± 0,05 mm.
Precisione: 0,05 mm / 1/128 pollici.

Descrizione:

Questa pinza si muove solo quando si attiva la regolazione della coppia caricata a molla.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Campo di misura: 0 - 150 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm/ 1/28″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 470
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Download & documenti

Prodotti correlati