• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Codice art.: L40010 13144

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Batteriebetrieben
Tipo di prodotto Universal-Messschieber

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 13144
EAN / GTIN 4946368727936
Codice del produttore 500-718-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Proprietà:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm

Download & documenti

Prodotti correlati