Contatore micrometro, 0-25 mm

Codice art.: L40010 12440
Sconto
CHF 166.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Bügelmessschraube

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 12440
EAN / GTIN 4946368193007
Codice del produttore 193-101
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo contatore micrometrico è dotato di un contatore e offre i seguenti vantaggi: Contatore meccanico Lettura rapida e senza errori dei valori misurati

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-15
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave.