Calibro per scanalature in ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Codice art.: L40010 11568
Sconto
CHF 794.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 150 mm
Grado di protezione IP IP 67

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 11568
EAN / GTIN 4946368726878
Codice del produttore 573-635-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri con superfici di misurazione strette per la misurazione di scanalature dell'albero offrono i seguenti vantaggi: Superfici di misurazione con punta in metallo duro per misurazioni esterne Le superfici di misurazione strette consentono misurazioni in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale