Calibro a corsoio ABS per misurazione di interni senza rullo di regolazione 20 - 170 mm

Codice art.: L40010 11479
Sconto
CHF 837.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Intervallo di misurazione 20,1 mm - 170 mm
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro a corsoio standard

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 11479
EAN / GTIN 4946368726960
Codice del produttore 573-648-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri consentono misurazioni all'interno di una scanalatura. Offrono i seguenti vantaggi: Design speciale per misurazioni interne in punti di misurazione difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 20,1 - 170
Incremento cifre: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale