MT LNHU 1403 E12UN IC908 Inserti per filettatura esterna (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS)

Codice art.: L24290 323
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 323
EAN / GTIN 7291075375343
Codice del produttore 3319987

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 2.117 mm, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.117 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto