MT LNHU 3005 E3.00ISO IC908 Inserti per filettatura ISO esterna

Codice art.: L24290 294
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 294
EAN / GTIN 7291075375695
Codice del produttore 3323363

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 3 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 3 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto