SCD 117-040-120 ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24240 974
EAN / GTIN 7291075372625
Codice del produttore 3376252

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 55 mm, Overall Length (OAL) 102 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 11.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 11.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 55 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto