MTECI 03007C3 0.25ISO IC902 Frese in metallo duro per filettatura ISO

Codice art.: L24210 475
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Teilprofil
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
Profilo della filettatura Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24210 475
EAN / GTIN 7291075332001
Codice del produttore 3333724

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 0.72 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 0.72 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.25 mm
  • Lunghezza utile (LU) 3.6 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto