TPS UNC-3/4-10-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo ampio, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 279
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 279
EAN / GTIN 7291075341140
Codice del produttore 4445999

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) 3/4″, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 3/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″