DR030-060-32-09-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 2
EAN / GTIN 7291075184518
Codice del produttore 3201762

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 91.1 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 09
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 58 mm
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto