DR27.0-081-31.75-09-3D-N Punte DR 3XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: L24150 133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 133
EAN / GTIN 7291075203806
Codice del produttore 3201842

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1.062″ ,Overall Length (OAL) 7.49″ ,Lunghezza utile (LU) 3.19″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.062″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.201″
  • Decimale Equivalente: 1.062″
  • Diametro flangia (DF): 1.654″
  • Functional Length (LF): 4.458″
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Overall Length (OAL): 7.49″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 3.19″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto