C6 EM18X65 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: L24120 456
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 456
EAN / GTIN 7291075266641
Codice del produttore 4561383

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Overall Length (OAL) 103 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63