BT40 DC B16X 90 Mandrini BT MAS-403, con attacco portapunte DIN 238.

Codice art.: L24120 2849
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2849
EAN / GTIN 7291075131413
Codice del produttore 4511426

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40