SC 32 S HYDRO 12 Riduzioni a tenuta stagna per mandrini idraulici

Codice art.: L24120 2840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2840
EAN / GTIN 7291075256925
Codice del produttore 4559413

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 63 mm