DIN69871 50 CF4-L Mandrini DIN 69871 tipo A con attacco CLICKFIT.

Codice art.: L24120 2593
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2593
EAN / GTIN 7291075143218
Codice del produttore 4548036

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 44.5 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 97.5 mm
  • Overall Length (OAL) 201.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50