GTI DIN69871 40 ER16 Mandrini DIN 69871 tipo A, per maschiatori GTI ER.

Codice art.: L24120 164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 164
EAN / GTIN 7291075128208
Codice del produttore 4545015

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 81.2 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 81.2 mm
  • Shank Size (SS) 40