MM S-B-L8.00-C1.25-T15 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 471
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 471
EAN / GTIN 7291075230567
Codice del produttore 3105426

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 8″
  • Overall Length (OAL): 8″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.941″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T15
  • Functional Length (LF): 8″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 14160 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto