MM S-B-L5.00-C.625-T06 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 395
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 395
EAN / GTIN 7291075230383
Codice del produttore 3102031

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 1.283″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 5″
  • Overall Length (OAL): 5″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.364″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.283″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.38″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 5″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 41280 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto