MM S-A-L070-W20-T10 Steli cilindrici testine intercambiabili

Codice art.: L24070 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24070 38
EAN / GTIN 7291075253009
Codice del produttore 3103184

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Functional Length (LF) 45 mm, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto