MM EC.375A27R030-6T06 IC908 Testine intercambiabili in MD, 6 eliche a 30 e 45°

Codice art.: L24060 963
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 963
EAN / GTIN 7291075265347
Codice del produttore 5621478

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.37″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 0.774″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.37″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0.03″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.774″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto