MM ERS750B112-6T12 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura. Lunghezza 1.5xD. Elevati volumi di truciolo

Codice art.: L24060 934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 934
EAN / GTIN 7291075389005
Codice del produttore 3336752

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/8″
  • Flute Count (NOF): 6

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.016″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/8″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Angolo d'elica (FHA): 47 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto