MM EFS250E22-4T15 CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 38° e passo variabile per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: L24060 677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 677
EAN / GTIN 7291075286557
Codice del produttore 5622897

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 54.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Functional Length (LF) 37 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 54.6 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto