MM EA.375H375R000-3T06 IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche differenti per alluminio

Codice art.: L24060 1008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24060 1008
EAN / GTIN 7291075449334
Codice del produttore 3405056

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 3

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.366″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Visualizza tutto