QCP 245-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: L24050 2196
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 2196
EAN / GTIN 7291075383430
Codice del produttore 3325748

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 15.31 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 24.5 mm
  • Functional Length (LF) 10.18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.13 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 15.31 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto