H3P 246-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: L24050 2074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 2074
EAN / GTIN 7291075395471
Codice del produttore 3353221

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 13.54 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 24.6 mm
  • Functional Length (LF) 8.33 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 13.54 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto