ICP 098 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: L24050 1965
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24050 1965
EAN / GTIN 7291075248012
Codice del produttore 5508339

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 9.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 9.8 mm
  • Functional Length (LF) 4.3 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto