SCB 010.498.020-25 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN6885 (P9)

Codice art.: L24030 557
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24030 557
EAN / GTIN 7291075304237
Codice del produttore 6405325

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.98 mm

Proprietà:

  • ametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.98 mm
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm