FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Frese a candela con attacco Multi-Master per inserti monolaterali trigonali per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 3146
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Copy mill

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 3146
EAN / GTIN 7291075452280
Codice del produttore 3404546

Descrizione

Descrizione:

  • Frese a Candela Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.71″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Overall Length (OAL): 1.508″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.71″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.58″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Drive Size (DRVS): 0.63″
  • Functional Length (LF): 0.984″
  • Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL): 1.508″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Forza (TQ): 4.43 lbfxin

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto