ETS D063-06-LN08-M12 Frese per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L23980 1225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1225
EAN / GTIN 7291075224160
Codice del produttore 3181101

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 35 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Flute Count (NOF) 10
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Download & documenti

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto