SNMX 150708R-60 IC8150 Inserti per scordonatura tubi, successiva alla saldatura.

Codice art.: L23950 2129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2129
EAN / GTIN 7291075112986
Codice del produttore 5508708

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M, Raggio dellinserto (RE) 60 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.87 mm, Diametro inscritto (IC) 15.87 mm, Spessore inserto (S) 7.8 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M
  • Raggio dellinserto (RE) 60 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.87 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.87 mm
  • Spessore inserto (S) 7.8 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto