HGAD 3N Adattattori per troncatura e scanalatura che montano inserti bilaterali DO-GRIP

Codice art.: L23920 2626
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 2626
EAN / GTIN 7291075084276
Codice del produttore 2301458

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 50 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello