H490 ANKX 170624PNTR IC928 Inserti bilaterali, con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: L23910 911
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 911
EAN / GTIN 7291075216189
Codice del produttore 5605872

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Lunghezza inserto (INSL) 16.9 mm, Spessore inserto (S) 10.5 mm, Larghezza inserto (W1) 11 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.9 mm
  • Spessore inserto (S) 10.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto