LNET 124016-TN IC928 Inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti per frese a disco

Codice art.: L23910 104681
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104681
EAN / GTIN 7291075484144
Codice del produttore 5694452

Descrizione

Descrizione:

WSP per fresatura, lunghezza inserto di taglio (INSL) 12,7 mm, spessore inserto di taglio (S) 9,52 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 1,6 mm
  • Inserto di taglio angolare inserito (EPSR): 90 gradi
  • Lunghezza inserto di taglio (INSL): 12,7 mm
  • Spessore inserto (S): 9,52 mm
  • Avanzamento massimo fz max 0,15 mm/dente
  • Avanzamento minimo fz min 0,06 mm/dente
  • Numero di taglienti 4