GCPAD 4R-T16-JHP Adattatore con canali di raffreddamento ad alta pressione per inserti ceramici GCP e GCP-R

Codice art.: L23910 104674
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104674
EAN / GTIN 7291075578195
Codice del produttore 3450199

Descrizione

Descrizione:

Portautensili da taglio/tornitura, larghezza di taglio max. (CWX) 4,75 mm, larghezza di taglio min. (CWN) 3,96 mm, lunghezza totale (OAL) 42 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio, max. (CDX): 16 mm
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 4,75 mm
  • Larghezza di taglio min (CWN): 3,96 mm
  • Larghezza funzione (WF): 5,6 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 42 mm
  • Altezza albero (H): 33 mm