QTHL 19-30-JHP Utensili per scanalatura e troncatura con inserti CUT-4-GRIP con ingresso per refrigerante ad alta pressione.

Codice art.: L23910 104509
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104509
EAN / GTIN 7291075569551
Codice del produttore 3439717

Descrizione

Descrizione:

Portautensili di troncatura, profondità di taglio, max. (CDX) 0.287″, larghezza di taglio max. (CWX) 0.118″, larghezza di taglio min. (CWN) 0.039″, lunghezza totale (OAL) 5.315″

Proprietà:

  • Dimensioni filettatura ingresso liquido di raffreddamento (CNT): G 1/8
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 0.287″
  • Direzione (MANO): Mano sinistra
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 0.118″
  • Larghezza di taglio min (CWN): 0.039″
  • Altezza offset inferiore testa (HBH): 1/4″
  • Lunghezza testa (SX): 0.965″
  • Lunghezza totale (OAL): 5.315″
  • Altezza albero (H): 3/4″
  • Larghezza albero (B): 3/4″