PICIN E06-T25-MGSIL-06 Utensili PICCO in metallo duro integrale su cui sono montati inserti per filettatura interna.

Codice art.: L23910 104266
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 104266
EAN / GTIN 7291075500264
Codice del produttore 3404491

Descrizione

Descrizione:

Inserti da taglio in carburo pieno, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 6 mm, lunghezza funzionale (LF) 40 mm, separazione dmin 7,3 mm, lunghezza effettiva (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Direzione (MANO): Mano sinistra
  • Lunghezza funzione (LF): 40 mm
  • Larghezza funzione (WF): 4,41 mm
  • Inserire designazione (MIID): 06IL A 55
  • Separazione Dmin 7,3 mm
  • Angolo rastrello assiale (GAMP): -2 gradi
  • Angolo rastrello radiale (GAMF): -18,5 gradi
  • Altezza albero (H): 5,4 mm
  • Lunghezza utile (LU): 25 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello