QTHR 20-30-JHP-MC Utensili per scanalatura e troncatura con inserti GROOVE 4 CUT con ingresso per refrigerante ad alta pressione

Codice art.: L23910 104223
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104223
EAN / GTIN 7291075569445
Codice del produttore 3439710

Descrizione

Descrizione:

Portautensili di troncatura, profondità di taglio, max. (CDX) 7,3 mm, larghezza di taglio max. (CWX) 3 mm, larghezza di taglio min. (CWN) 1 mm, lunghezza totale (OAL) 93,5 mm

Proprietà:

  • Dimensioni filettatura ingresso liquido di raffreddamento (CNT): G 1/8
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 7,3 mm
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 3 mm
  • Larghezza di taglio min (CWN): 1 mm
  • Altezza offset inferiore testa (HBH): 5 mm
  • Lunghezza testa (SX): 23 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 93,5 mm
  • Altezza albero (H): 20 mm
  • Larghezza albero (B): 20 mm