TGVL 1010-JHP utensili per scanalature, parti e cave che trasportano inserti TGV con canali per liquido di raffreddamento ad alta pressione

Codice art.: L23910 103538
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103538
EAN / GTIN 7291075570175
Codice del produttore 3439604

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.33 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.33 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 2 mm
  • Head Length (LH): 16 mm
  • Overall Length (OAL): 125 mm
  • Altezza stelo (H): 10 mm
  • Profondità stelo (B): 10 mm