Frese a candela multifunzione MDR D20-2-C20-AN09

Codice art.: L23910 103276
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103276
EAN / GTIN 7291075554441
Codice del produttore 3440210

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8.9 mm, Overall Length (OAL) 145 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 20 mm
  • Diametro della fresa (DC): 20 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 8.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID): MDR ANMU 0903 .
  • Overall Length (OAL): 145 mm