GD-DH 32.00-20D-M40-13 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: L23910 103013
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103013
EAN / GTIN 7291075424454
Codice del produttore 4854362

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 788.57 mm, Lunghezza utile (LU) 644.57 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 32 mm
  • Functional Length (LF): 715 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 13
  • Overall Length (OAL): 788.57 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 69 mm
  • Lunghezza utile (LU): 644.57 mm