Descrizione:
Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 32 mm, diametro di taglio (DC) 32 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 32,0, lunghezza totale (OAL) 391 mm, lunghezza utile (LU) 50 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 32 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX): 32.99 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN): 32 mm
- Functional Length (LF): 319.05 mm
- Insert Seat Size Code (SSC): 32.0
- Master Insert Identification (MIID): IHP 320-BD
- Overall Length (OAL): 391 mm
- Point Length (PL): 3.95 mm
- Lunghezza stelo (LS): 68 mm
- Tipo di Stelo Whistle notch
- Lunghezza utile (LU): 50 mm