Tronchesini a disco a intaglio completo SDN D5.0-.275-12-XN06 con inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destro e 4 sinistri

Codice art.: L23910 102468
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102468
EAN / GTIN 7291075558951
Codice del produttore 3421038

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″, Massima profondità di taglio (CDX) 1.26″, Diametro della fresa (DC) 5″, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza taglio (CW) 0.275″, Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″, Overall Length (OAL) 0.437″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.26″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Larghezza taglio (CW): 0.275″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 0.437″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 14